Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle L=15,9mm B=23,8mm R2-PVC-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55855293
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-20020
EAN/GTIN:
     5022660328008
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabeldriller
Kabel-Organizer

Befestigungsschelle L=15,9mm B=23,8mm R2-PVC-BK-D1

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung.
Weitere Informationen:
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1044*
€ 0,1334*
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10541*
€ 0,13541*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1105*
€ 0,1415*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1115*
€ 0,1425*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10020 C2-PA6HIR-BK
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.