| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-422315 Herst.-Nr.: SLA-0002 EAN/GTIN: 5060641291729 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 230 V ac dB in 1 Meter Abstand = 120dB Stromart = AC Anwendungsart = Sirene
Motorsirene, 116dB, 630m Reichweite. Motorgetriebene Sirene 230V Speisespannung Schutzart IP54 Kabeleinlass mit M20-Gewinde Ideal für Prozesssteuerung und allgemeine Sicherheits-Warnsysteme geeignet Gußgehäuse, robuste ABS-Kunststoff Endabdeckung Einfache Frequenz mit hohem Schallpegel Kann gepulst werden, um einen "heulenden" Ton hervorzubringen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V ac | dB in 1 Meter Abstand: | 120dB | Stromart: | AC | Anwendungsart: | Sirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, Alarmsirene, Sirene, klaxon signals sirene 230v 120db, hupe horn, hupe - horn 230v, 422315, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, SLA0002, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| |