Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, seriell, SOIC 28-Pin 5MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403816
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SO
EAN/GTIN:
     5059040219854
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C, seriell
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SOIC
Taktfrequenz = 5MHz
Montage-Typ = SMD

Peripheriegeräte mit paralleler Schnittstelle, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C, seriell
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SOIC
Taktfrequenz:
5MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 403816, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23017ESO, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17492
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 2,33*
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,33*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,41*
2 Tage
1455
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC28
ab € 4,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM080101
ab € 35,46*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 60,30*
Zubehör
Microchip Technology
AC47H23A
ab € 34,54*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0004-01
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.