Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NE Sicherungseinsatz NH00, 690V ac / 80A, aR DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-396376
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8020-1
EAN/GTIN:
     4011209316645
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Strom = 80A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Zentriert
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 48mm
Serie = 3NE

IEC 60269-2. SITOR-Sicherungen, Serie 3NE8, Größe 00, Typ aR. Halbleiter-SchutzsicherungenBetriebsklasse aR (eingeschränkter Halbleiterschutz)Mit Flachbandkontakten zum Einbau in NH-Sicherungssockel oder LastschalterNH-Sicherungseinsätze von SITOR wurden für den Überlast- und Kurzschlussschutz von Kabeln, Drähten und Stromschienen sowie zum Halbleiterschutz entwickelt
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Zentriert
Gehäusebreite:
30mm
Gehäusehöhe:
48mm
Serie:
3NE
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung größe 00, 396376, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Siemens, 3NE80201, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 19,31*
€ 25,58*
1
€ 5,46*
ab € 35,46*
€ 46,62*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 36,74*
€ 46,64*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 37,52*
€ 47,53*
1
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,76*
Sonstiges
Siemens
3NH3051
ab € 5,97*
Sonstiges
Siemens
3NH3032
ab € 22,48002*
Sonstiges
Siemens
3NH3031
ab € 27,69*
Sonstiges
Siemens
3NH4030
ab € 20,04*
Sonstiges
Siemens
3NH4032
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.