Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LRD Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 400 mA, 123mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric TeSys LRD Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 400 mA, 123mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3949447
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD03
EAN/GTIN:
     3389110346732
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 0,25 → 0,4 A
Kontaktnennstrom = 400 mA
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = LRD
Montageart = Direktschütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 123mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Dreipoliges thermisches Überlastrelais. Dreipolige thermische Überlastrelais zum Schutz von AC-Stromkreisen vor Überlastung, Phasenausfall, langen Anlaufzeiten und fortlaufend blockierten Motoren. Wählscheibe zur Einstellung einstellbarer Relais Testtaste Stopptaste Manueller/Auto Reset Auslöseanzeige Abdeckung zum Abdichten Je 1 Öffner/Schließer als Hilfskontakte Direkte Montage unter dreipoligen Schützen oder unabhängige Montage auf DIN-Schienen Isolationsspannung 600 V, Spannungsfestigkeit 6 kV
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,25 → 0,4 A
Kontaktnennstrom:
400 mA
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
LRD
Montageart:
Direktschütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
123mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 3949447, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD03, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,38*
€ 36,29*
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 28,32*
€ 36,29*
€ 5,46*
ab € 34,05*
€ 42,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,83*
€ 43,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,21*
€ 54,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.