Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 6 A, 123mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 6 A, 123mm x 45mm
Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 6 A, 123mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3949374
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD10
EAN/GTIN:
     3389110346794
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 4 → 6 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = LRD
Montageart = Direktschütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 66mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Schneider Electric / TeSys Serie LRD / Thermische Überlastrelais. Die Serie TeSys LRD von Schneider Electric ist eine Serie von thermischen Überlastrelais mit manuellem oder automatischem Reset von 0,1 bis 150 A und 0,06 bis 75 kW für eine bessere Automatisierungssteuerung. Die LRD-Überlastrelais bieten einen sicheren und effektiven Schutz und sind zuverlässig und decken die gesamte Palette von Motornennleistungen bis zu 150 A ab Wenn Sie einen extrem kompakten Starter suchen, können sie mit TeSys D-Schützen kombiniert werden. Sie wurden für die einfache Installation über Schraubklemmenklemmen, Federklemmen, Ringklemmen oder EverLink-Klemmen entwickelt und verfügen außerdem über eine integrierte manuelle automatische Rückstellung. Was ist die EverLink-Technologie? Ein abnehmbarer Terminal Block, Schütze und Überlastschalter können ohne Zubehör vertikal verbunden werden. Auf der gleichen Schiene kann die Verkabelung in weniger als einer Minute angeschlossen werden. Die Reduzierung von Wärmeverlust an Anschlusspunkten und ohne Kriechen sorgt für hochwertige Verdrahtung, Kontinuität des Betriebs, schnelle Montage und geringere Abmessungen. Eigenschaften und Vorteile:. Vorverdrahtungskit Ferngesteuerte elektrische, manuelle und automatische Rückstellung Terminal Block für separate Montage Abdichtbare Klappe Beständigkeit gegen Vibrationen und Temperaturwechsel. Kompatible Schützserie: LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale:. TH gemäß IEC 60068 IP20 in Übereinstimmung mit IEC 60529 ATEX D 94/9/CE, EN 60947-4-1, EN 6
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
4 → 6 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
LRD
Montageart:
Direktschütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 3949374, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD10, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,62*
€ 37,96*
1 Tag
46
€ 8,90*
ab € 29,50*
€ 37,96*
€ 5,46*
ab € 32,98*
€ 42,32*
€ 3,90*
ab € 33,92*
€ 43,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,99*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.