Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Grau Außenmaß 60 x 35 x 20mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3815091
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551HGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 60 mm
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 35 mm
Abmessungen Außen = 60 x 35 x 20mm
Bereich = 1551
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 19g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
60 mm
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
35 mm
Abmessungen Außen:
60 x 35 x 20mm
Bereich:
1551
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
19g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 3815091, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551HGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,30*
2
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,91*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,19*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,62*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.