Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH1, 500V ac / 250A, gG DINVDE 0636, IEC 60269-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen NH-Sicherung NH1, 500V ac / 250A, gG DINVDE 0636, IEC 60269-2-1
Artikel-Nr.:
     108EL-3759698
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E219815
EAN/GTIN:
     8430399001814
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 250A
Sicherungsgröße = NH1
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DINVDE 0636, IEC 60269-2-1
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 135mm
Gehäuselänge = 70.8mm
Gehäusebreite = 39.5mm
Gehäusehöhe = 52.5mm

DIN43620; VDE0636/21 und IEC269-1 (500 V Nennspannung nur VDE 0636 und DIN 43620). VDE, NEMKO, FIMKO. HBC-Keramik-NH-Sicherungen gL und gG (ohmsche Last). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Spannungsführende Anschlussfahne Kadmium- und bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
250A
Sicherungsgröße:
NH1
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DINVDE 0636, IEC 60269-2-1
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
135mm
Gehäuselänge:
70.8mm
Gehäusebreite:
39.5mm
Gehäusehöhe:
52.5mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, 3759698, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, E219815, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 4,86*
€ 6,91*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,64*
1
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,01*
3 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S229878
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.