| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3710362 Herst.-Nr.: Y201317 EAN/GTIN: 8430399004495 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P+N Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Polyamid
IEC 269-2-1, 947-3; NFC 63210-63001; VDE 0636-1; UNE 20129-21103. Für Mehrphasen-Anschlusssatz siehe Best.-Nr. ; 8068423 8068423. Sicherungshalter für gekapselte Patronen. Zylindrische Sicherungshalter, IEC Mersen bietet eine umfassende Palette von Modulostar-Sicherungshaltern. Alle Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IEC-Standards bei Schutzart IP20, und sie lassen außerdem ein einfaches Wechseln der Sicherungen zu. Zu den geeigneten Anwendungen gehören: Schutz für Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerkreisen und Antriebsschutz. Thermoplastische Isoliermaterialien DIN-Schienenmontage Zulassungen: Bureau Veritas und Lloyds Register of Shipping 8,5 x 31,5 mm Sicherungshalter mit Nennstrom 25 A 10 x 38 mm Sicherungshalter mit Nennstrom 32 A Montagestifte verfügbar zum Verbinden mehrerer Einheiten Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 32A | Betriebsspannung: | 690V ac | Polzahl: | 1P+N | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3710362, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, Y201317, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |