Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Chip Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Chip Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +500°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3629812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3629812
EAN/GTIN:
     5056111991381
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
PT100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = Lot
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Chip
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse 1/3 B
Reaktionszeit = 0,1 s

RS Pro Dünnschicht Pt100 und Pt1000 Platin-Widerstands -Temperaturdetektoren. Von RS Pro: ein hochwertiger und zuverlässiger Pt100- und Pt1000 PRT- (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector). Diese Temperatursensoren verfügen über eine Dünnschichtkonstruktion für eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung sowie eine schnelle Reaktionszeit bei Temperaturänderungen. Die Konstruktion ist zudem vibrations- und stoßfest. Die flache Bauweise dieser PRTs macht sie ideal für die Temperaturmessung an Oberflächen. Was ist ein Pt100/Pt1000 RTD?. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. „Pt steht für Platin (Platindraht oder -film) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C hat und ;quot;1000 ;quot; bedeutet, dass er einen Widerstand von 1000 Ohm bei 0 °C hat. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist eine Dünnschicht-RTD?. Ein Dünnfilm-Platin-RTD besteht aus einer dünnen Platinschicht (in der Regel 1 Mikron) auf einem Keramikuntergrund. Diese wird dann mit einer Epoxid- oder Glasschicht zum Schutz vor Hochspannungen und zur Aufrechterhaltung eines hohen Isolationswiderstandes abgedeckt. Die dünne Platinschicht bewirkt, dass der Sensor einen hohen spezifischen Widerstand und schnelle Reaktionszeiten bei Temperaturschwankungen aufweist. Dünnfilm-RTD-Elemente werden manchmal in Schutzgehäuse oder andere Baugruppen eingebaut, so dass sie unter rauen Bedingungen eingesetzt werden können. Eigenschaften und Vorteile. Dünnschichtbauweise Hohe Stabilität und präzise Ausgangsspannung Linearer Ausgang über einen großen Betriebsbereich Schnelle thermische Ansprechzeit von 0,1 s Vibrations- und stoßfest Temperaturmessbereich von -50 bis +500°C 10-mm-Anschlussdrähte. Anwendungen. Diese Dünnfilm-PRT-Temperatursensoren eignen sich für Oberflächen- und geschützte Tauchanwendungen. Ihre flache Bauweise sorgt für minimal Störungen bei der Temperaturmessung auf flachen Oberflächen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Automobilindustrie Chemieindustrie Mikroelektronik Klimaanlagen und Kühlung Temperaturmessung von Luft, Gas und Flüssigkeiten Nahrungsmittelverarbeitung Labore. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?. Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platinwiderstandthermometers steigt sein Widerstand im Stromkreis. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Für Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand die Widerstandserhöhung pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden. Wie wird der Widerstand gemessen?. Der durch den Pt100 oder Pt1000 RTD erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch eines der Kabel geführt wird, um eine Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand in Ohm nach dem Ohmschen Gesetz (R=V/I) berechnet. Sobald die Beständigkeit bekannt ist, können Sie diese mithilfe einer Kalibrierungsgleichung oder einer Pt100/Pt1000 Tabelle in einen Temperaturmesswert umwandeln. Ein Gerät zur Temperaturmessung oder ein Kalibrator kann ebenfalls an den Sensor angeschlossen werden, der automatisch den gemessenen Widerstand in einen Temperaturwert umwandelt
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
Lot
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Chip
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse 1/3 B
Reaktionszeit:
0,1 s
Weitere Suchbegriffe: PT1000, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, rs pro pt100, thin film widerstand, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 3629812, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ037RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118078
ab € 83,26*
Zubehör
RS Pro
6118107
ab € 372,04*
Zubehör
RS Pro
4929753
ab € 28,49*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.