Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 5 mm, IP67
Turck Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 5 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3623735
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI5U-Q08-AP6X2-V1131
EAN/GTIN:
     4047101146882
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 32mm
Breite = 20mm
Tiefe = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Gadolinium-Zink
Betriebstemperatur min. = -30°C

Allmetall-Sensor "Maximum Range". Erkennt alle Metalle in gleicher Entfernung - kein Reduktionsfaktor Erweiterter Erfassungsbereich Inhärente Schweißfeldimmunität PNP-Ausgang, 3-Draht-Gleichstromversorgung Gehäuse mit 8, 14 oder 20mm Tiefe (bei 8mm in Druckguss, bei 14 und 20mm in Kunststoff) Seitliche Erfassung, daher geringere Einbautiefe Ausführungen mit 2m Anschlusskabel vorverdrahtet oder mit M8/M12-Stecker Modelle mit Steckverbinder einschließlich 2m PUR-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
32mm
Breite:
20mm
Tiefe:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Gadolinium-Zink
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3623735, Automation, Sensoren, Turck, BI5UQ08AP6X2V1131, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,11*
€ 68,41*
€ 5,46*
ab € 55,97*
€ 70,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,76*
€ 71,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,19*
€ 71,67*
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 71,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.