Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-361800
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361800
EAN/GTIN:
     5056070983915
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 15 AWG
Aderlitzen = 30 / 0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 3.4mm
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = BASEC
Serie = 2491X
Isolierungsstärke = 0.7mm
Litzenzahl = 30

Techniker bestätigten, dass die Qualität von RS-Markenprodukten vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.. 2491X. Leiter aus reiner Kupferlitze mit PVC-Ummantelung. Diese flexiblen Kabel sind für elektrische Versorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Leiter der Klasse 5 BS6004-Leiter Leiter aus reinem Weichkupfer Harmonisierter Code H05V-K. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen besitzen eine Ummantelung (üblicherweise PVC) und dienen als elektrischer Leiter zur Versorgung des Ziels. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massiven Kern des Kabels.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
15 AWG
Aderlitzen:
30 / 0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4mm
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
BASEC
Serie:
2491X
Isolierungsstärke:
0.7mm
Litzenzahl:
30
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07v-k 100m 1,5mm², h07v-k, h07v-k 1,5mm, 361800, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A2491X15BN100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 88,88*
€ 105,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 86,98*
€ 103,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 78,75*
€ 93,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 72,22*
€ 85,94
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 70,94*
€ 84,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,75*
€ 72,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.