Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.7mm 24 / 0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-361642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361642
EAN/GTIN:
     5056070983755
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 24 / 0,2 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = BS 6004, BS EN 50525-2-31, RoHS-konform
Serie = 2491X
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 24

Techniker bestätigten, dass die Qualität von RS-Markenprodukten vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.. 2491X. Leiter aus reiner Kupferlitze mit PVC-Ummantelung. Diese flexiblen Kabel sind für elektrische Versorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Leiter der Klasse 5 BS6004-Leiter Leiter aus reinem Weichkupfer Harmonisierter Code H05V-K. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen besitzen eine Ummantelung (üblicherweise PVC) und dienen als elektrischer Leiter zur Versorgung des Ziels. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massiven Kern des Kabels.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
24 / 0,2 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
BS 6004, BS EN 50525-2-31, RoHS-konform
Serie:
2491X
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg18 schwarz 100m, litze, litze 100m, 361642, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A2491X075BK100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2992* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,20*
€ 63,31
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.