Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-3615655
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-23-PN
EAN/GTIN:
     5059039544790
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 2 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

EX20 - Kleinsensor. Sensoren der B6-Serie Gehören mit den Abmessungen zu den kleinsten Sensoren weltweit Sensorempfindlichkeit trotz der Miniaturbaugröße einstellbar Max. Reichweite der Einweglichtschranke bei 2m
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
2 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 120,01*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,74*
€ 120,03*
€ 5,90*
ab € 101,43*
€ 127,04*
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 128,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 153,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEX204
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,89*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.