Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Braun Silikongummi isoliert Ø 2.6mm 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-359706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     359706
EAN/GTIN:
     5056070983427
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,2 mm

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze braun, litze, awg 20 litze, 359706, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 12BSR39BN25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 0,9088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 37,07*
€ 44,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 79,99*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.