| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3473417 Herst.-Nr.: VB 1.5/2/15 EAN/GTIN: 4016138536478 |
| |
|
| | |
| Sekundär-Nennspannung = 15V ac Nennleistung = 1.5VA Primär-Nennspannung = 230V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 32.3mm Breite = 21.8mm Tiefe = 27.3mm Abmessungen = 32.3 x 21.8 x 27.3mm Gewicht = 84g Montagetyp = Durchsteckmontage Temperatur max. = +70°C
EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA) Weitere Informationen: | | Sekundär-Nennspannung: | 15V ac | Nennleistung: | 1.5VA | Primär-Nennspannung: | 230V ac | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Länge: | 32.3mm | Breite: | 21.8mm | Tiefe: | 27.3mm | Abmessungen: | 32.3 x 21.8 x 27.3mm | Gewicht: | 84g | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Temperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block transformatoren ausgangsspannung 15v, printtrafo block, printtrafo, 3473417, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VB15215, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,43* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,63* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|