Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 1000V ac/dc / 32A CAT II 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 1000V ac/dc / 32A CAT II 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-3469115
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934087100
EAN/GTIN:
     4250260207978
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel ø 4 mm schwarz
Leitungslänge = 500mm
Nennstrom = 32A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C

Messkabel 1000 V MLB-SH/WS 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>. Angegossene Sicherheitsmesskabel mit Vollisolierung. Die Messkabel sind äußerst flexibel und haben einen Querschnitt von 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>. Starrer Isolierungseinsatz und Turmaufsatz möglich. Kontakt aus vernickeltem Beryllium-Kupfer.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
500mm
Nennstrom:
32A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 3469115, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934087100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,07*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 7,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,35*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,15*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 7,58*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,99*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,52*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307100
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.