Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934087100 MESSLEITUNG, SCHW., 500MM, 1KV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8281793
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934087100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel ø 4 mm schwarz
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLS WS 50/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934087100, 8281793, 828-1793
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,39*
    € 7,07*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 4,79*
    € 7,09*
    € 8,95*
    ab € 4,83*
    € 7,35*
    1 Tag
    75
    Frei Haus
    ab € 6,68*
    € 10,15*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 7,58*
    € 12,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    972307100
    ab € 6,54*
    Zubehör
    Pomona
    1508/POM
    ab € 20,99*
    Zubehör
    Pomona
    4408/POM
    ab € 14,52*
    Zubehör
    RS Pro
    6684597
    ab € 13,65*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.