Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 10270 Abisolierwerkzeug, Rundkabel Ø 8 → 28mm, 132 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jokari 10270 Abisolierwerkzeug, Rundkabel Ø 8 → 28mm, 132 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3443797
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10270
EAN/GTIN:
     4011391102705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rundkabel
Abziehbereich = Ø 8 → 28mm
Größe min. = 8mm
Größe max. = 28mm
Gesamtlänge = 132 mm
Serie = 10270

JOKARI-KabelabisolDer JOKARI-Abisolierer hat einen Arbeitsbereich von 8 mm bis 28 mm. Dieser Abisolierer hat eine Gesamtlänge von 132 mm. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid (PA). Er wird zum Abisolieren von Rundkabeln durch Rundschnitt und Längsschnitt verwendet. Achtung Verwenden Sie niemals ein Werkzeug an oder in der Nähe von stromführenden StromkreisenEigenschaften und VorteileGeformter flacher Stahl, gehärtete Halterung Spezielle Klinge aus Stahl, gehärtet und angelassen, mit Titan-Nitrid-Beschichtung (Ersatzmesser im Griff) Die Schneidklinge wird automatisch vom Schneiden um den Mantel herum auf das Schneiden entlang der Ummantelung für schnelles und beschädigungsfreies Abisolieren umpositioniert Einstellbare Schnitttiefe zur Vermeidung von Schäden an den Leitern Ersatzschneide im Griff Sicherer Halt durch rutschfeste PolsterungAnwendungenKabelinstallation (innen und außen)ZertifizierungenTÜV-Zulassung GS-geprüft
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rundkabel
Abziehbereich:
Ø 8 → 28mm
Größe min.:
8mm
Größe max.:
28mm
Gesamtlänge:
132 mm
Serie:
10270
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 3443797, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 10270, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
10
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,25*
1 Tag
183
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 10,16*
3 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,25*
6 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,58*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.