Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 77mm 80.6mm Blau PVC Übertragung 4 bar für Flaches Aufrollen x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3396360
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3396360
EAN/GTIN:
     5056111987896
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 77mm
Außendurchmesser = 80.6mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Einsatzbereiche = Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Blau
Länge = 10m
Verstärkt = Ja

Diese Daten beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit bei 18 °C. Temperaturänderungen wirken sich auf die Leistungsdaten aus. * Kann in Grau geliefert werden. Flacher Schlauch. Ein Universalschlauch mit einem außergewöhnlich hohen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für den Einsatz auf der Druckseite von Wasserpumpen in Entwässerungs- und Bewässerungsanwendungen sowie zur Beförderung von nicht-lösungsmittelbasierten Flüssigkeiten. Auch zum Ausbringen von Flüssigdünger, landwirtschaftlichen Chemikalien und einigen leicht abrasiven Pulvern geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Empfohlene Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C. Leicht zu verstauen und transportieren. Lieferbar in den Längen 10 m und 20 m. Aus PVC und Kunstfasern gefertigt. Gute Chemikalienbeständigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Entwässerung, Wasserpumpen, Wasserversorgung, Bewässerung. Sprinkleranlagen. Landwirtschaftliches Sprühen. Bau, Straßenbau, Industrie. Übertragung von Chemikalien wie Flüssigdünger
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
77mm
Außendurchmesser:
80.6mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Einsatzbereiche:
Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Blau
Länge:
10m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Tauchpumpenschlauch, pvc-schlauch 100mm/10 meter, tauchpumpenschlauch, 3396360, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, LH3004BL0010RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 5,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 72,27*
€ 86,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,38*
€ 77,80
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS90BP
ab € 20,28*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ90BP
ab € 9,03*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HTM90P
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.