| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-277929 Herst.-Nr.: HGS90BP EAN/GTIN: 5059045862284 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 70 → 90mm Schellentyp = Schneckengewinde Material = Edelstahl Innendurchmesser min. = 70mm Innendurchmesser max. = 90mm Bandbreite = 13mm Edelstahltyp = A2 304 Schraubenkopf = Sechskant Schlitz
Schlauchschellen HI-GRIP®. Schlauchschellen mit Schneckengewinde, aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A2 Mit VDE-Zulassung, entsprechende Größe markiert Breite 13 mm, außer Größen 12-20 mm, diese sind 10 mm breit Sechskant-Stellschraube 7 mm, geschlitzt Empfohlenes Anzugsmoment hängt wie folgt von der Schellengröße ab: 12-20 mm → 3 Nm, 22-45 mm → 6 Nm, 50-220 mm → 6 Nm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 70 → 90mm | Schellentyp: | Schneckengewinde | Material: | Edelstahl | Innendurchmesser min.: | 70mm | Innendurchmesser max.: | 90mm | Bandbreite: | 13mm | Edelstahltyp: | A2 304 | Schraubenkopf: | Sechskant Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder w1, schlauchbinder, schneckengewindeschellen jcs, 277929, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGS90BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| | |
| |