Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 30m Orange PVC isoliert Ø 1.75mm 10/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-331929
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053 OR005
EAN/GTIN:
     5059039002979
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 10/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.75mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 10

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Belden Alpha Wire Anschlusskabel, 300 V, PVC. Wenn jede Anwendung von entscheidender Bedeutung ist und Kabelbruch keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC-Schaltkabel von Belden als Ihre Lösung. Das PVC-Anschlusskabel profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieses 300-V-PVC-Anschlusskabel kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Litzenleiter aus verzinntem Kupfer schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung zur einfachen Identifizierung des Stromkreises Einfache Handhabung, Abisolierung und Anschluss PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 100 ft (30,5 m) und 1000 ft (305 m). Anwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
10/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.75mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze orange, litze, awg 20 litze, 331929, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3053OR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,66*
€ 14,12*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 12,03*
€ 19,12*
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 20,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,322* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 29,83*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 161,73*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 650,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.