Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 30m Grau PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-331812
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 SL005
EAN/GTIN:
     5059039023226
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.01mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,25 mm

PVC, einadrig. Der einadrige PVC-Schaltdraht von Alpha Wire enthält einen Draht aus verzinnter Kupferlitze (18 AWG) mit einer grünen und gelben PVC-Schirmung, so dass der Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 105 °C möglich ist. Der Draht ist zudem verschleiß- und abriebfest und verfügt über hohe Beständigkeit gegenüber Substanzen wie Öl, Lösungsmitteln und Chemikalien. Die Komponente erfüllt UL 1007 und VW-1 sowie CSA TR64.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.01mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze grau, 331812, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055SL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 12,01*
€ 23,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,62*
€ 26,87*
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 30,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,87*
€ 31,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,58734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 29,91*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 160,85*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,43*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 651,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.