Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3299641
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0111-22-2
EAN/GTIN:
     7033290199539
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.38 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19 / 34
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 34 AWG

DSTAN 61-12 Teil 18 Typ 1 (Wartungsdraht) und Teil 26 (geschirmt und mit Ummantelung). Typ 44®. Type44®-Drähte und -Kabel sind weit verbreitet in Anwendungen, bei denen die Umgebungsbedingungen eine durchgehend zuverlässige Leistung erfordern. Diese mechanisch belastbaren Drähte und Kabel sind leicht zu handhaben und zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandige Ausführung. Kleine Größe, leicht. Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung. Beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogenbildung. Stark flammhemmend. Nennspannung: 600 V. Anwendungsbereich. Kommerziell. Militärische Elektronik. Luftfahrt. Satelliten. Flugzeuge. Hubschrauber. Schiffe. Eisenbahn. Militärische Bodensysteme. Ölindustrie
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.38 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19 / 34
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
34 AWG
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze 100m, 3299641, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 44A0111222, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 47,03*
€ 84,15*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 92,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 92,62*
€ 110,22
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,38*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.