Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 4-Stufen Drehschalter 3-poliger Schließer 250 V ac, 250V dc / 150 mA @ 250 V ac, 27.5mm x 27.5mm x 59.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-327664
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1036
EAN/GTIN:
     5059045901303
Suchbegriffe:
Drehschalter
4 stufen drehschalter 3 polig
drehschalter 3 polig
drehschalter 4 stufen
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 3
Nennspannung = 250 V ac, 250V dc
Tiefe = 27.5mm
Breite = 27.5mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Löt-Öse
Schaltwinkel = 90°

Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK, zöllig. Eine Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Kontakte für 150 mA @ 250 V ac/dc Lötanschlüsse Prüfspannung: 1500 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Kurzschließende Umschaltkontakte ohne Unterbrechung (MBB) und Umschaltkontakte mit Unterbrechung (BBM) Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Abmessungen: 1,5 Zoll lange Spindel mit Ø 0,25, 30 mm Abflachung zur richtigen Montage von Gewindestiftknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein 9,52 x 32 TPI Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
3
Nennspannung:
250 V ac, 250V dc
Tiefe:
27.5mm
Breite:
27.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löt-Öse
Schaltwinkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: 327664, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1036, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596941
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2597001
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.