Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZE Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 600 Vac / 6 A, 106mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-326813
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014565 ZE-6
EAN/GTIN:
     4015080145653
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 4 → 6 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Serie = ZE
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 58mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 600 Vac

Überlastrelais Eaton Schütz - Thermische Überlastrelais der Serie ZE. Dieses Eaton Schütz Überlastrelais wurde entwickelt, um Ihren Motor in einer sicheren Umgebung weiter zu unterstützen, indem er den Strom im Motorstromkreis überwacht und den Stromkreis unterbricht, wenn eine elektrische Überlastung oder ein Phasenausfall festgestellt wird. Er funktioniert, indem er den Strom zum Motor abschaltet, wenn eine hohe Stromlage auftritt. Wenn das Relais das entsprechende Signal empfängt, wird es ausgelöst. Dieses Eaton Produkt wurde hauptsächlich zur Nachahmung der Heizungs-Prototypen entwickelt, die eine Grundausstattung für die Aufrechterhaltung Ihrer Motoren sind, was die Lebensdauer des Motors erhöht. Sie bietet eine erschwingliche und effiziente Möglichkeit, Ihre Motoren zu schützen, während Sie gleichzeitig die Gewissheit haben, dass Sie über ausreichenden Motorschutz und Kontrolle verfügen. Das zuverlässige und hochwertige Überlastrelais von Eaton bietet eine Motorsteuerung in einer Vielzahl von Umgebungen mit einer Steuerspannung von 600 V ac, einer Nennleistung von 6 W und einem Temperaturbereich von -5 bis +55 °C. Eaton bietet eine Vielzahl von zuverlässigen Schütz-Überlastrelais zum Schutz von Maschinen vor Überhitzung, um Ihr Unternehmen und seine Betriebsabläufe zugänglich zu halten. Eigenschaften und Vorteile. Eine erschwingliche Möglichkeit, Schäden am Motor zu vermeiden Kompakte Größe mit 58 mm x 106 mm x 45 mm (DxLxW) Breiter Betriebstemperaturbereich von -5 bis +55 °C. Bimetall-Auslösemechanismus mit Auslösereaktion von 2 bis 10 Sekunden Einfach zu installieren und zurückzusetzen, sobald sie ausgelöst haben Hat Test- und Stoppfunktionen zur Bewertung der Qualität des Überlastrelais Automatische und manuelle Reset-Methoden Überlast Klasse 10 A.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
4 → 6 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Serie:
ZE
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
600 Vac
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 4-6a, eaton motorschutzrelais, eaton leistungsrelais, 326813, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 014565ZE6, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,17*
€ 39,77*
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 40,83*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 32,03*
€ 40,83*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 31,82*
€ 40,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,01*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,19*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,16*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,18*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,72*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,90*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,73*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
51846 DIULEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 75,09*
Zubehör
Eaton
214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC)
ab € 82,37*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.