Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, Ir= 4 - 6 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau ZE-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2712428
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014565
EAN/GTIN:
     4015080145653
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 4...6 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Einstellbereich (A): 4-6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZE-6
Ident Code:
014565
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,18*
€ 39,72*
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 40,77*
Lager 6808
12
€ 4,99*
ab € 31,90*
€ 40,78*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 31,93*
€ 40,83*
€ 5,46*
ab € 33,20*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,02*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,51*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,50*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,05*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,01*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,13*
Zubehör
Eaton
051620
ab € 22,34*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 22,30*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 23,51*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.