| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3247404 Herst.-Nr.: ENN41320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 20mm Fitting Typ = Hülsenfitting Material = PVC Farbe = Grau Schutzart = IP41 Serie = ENN
Glatte, steife Isolierung (IRL) 3321 Rohre und Zubehör. Diese glatten, steifen Isolierrohre aus grauem PVC sind für die freiliegende Montage vorgesehen. Jedes Rohr verfügt über eine Tulpenverbindung zur Bedeckung eines anderen Rohres mit demselben Durchmesser. Lieferung in Bündeln von 5 Rohren mit je 2 m Länge. Norm: EN 50086-2-1 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 20mm | Fitting Typ: | Hülsenfitting | Material: | PVC | Farbe: | Grau | Schutzart: | IP41 | Serie: | ENN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Muffe, elektroinstallationsrohre pvc, pvc muffe, elektroinstallationsrohr 2m, 3247404, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, ENN41320, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |