| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 17,54* pro Stück |
| |
PVCMU32 Klebemuffe, PVC-U, 32mm (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 1,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,81* pro Stück |
| |
PVCMU50 Klebemuffe, PVC-U, 50mm (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 3,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,44* pro Stück |
| |
PVCK25 Klebemuffen-Kreuzstück, PVC-U, 25mm (1 Angebot) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 6,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,19* pro Stück |
| |
PVCMU40 Klebemuffe, PVC-U, 40mm (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 2,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,92* pro Stück |
| |
PVCMU25 Klebemuffe, PVC-U, 25mm (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 1,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,60* pro Stück |
| |
Muffe für Buchsengehäuse, DT12P-BT-EN (1 Angebot) Muffe für Buchsengehäuse, DT12P-BT-EN, DEUTSCH Automobilsteckverbinder Kappe und Abdeckung, Muffe, Kabelausgangswinkel 180°, grau, PVC, 12 Positionen, -29-100 °C. |
|
ab € 1,34* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema pvc muffe | | | PVC-Muffe - Kurze Verbinder aus PVC
Die PVC-Muffen sind kurze, gerade Verbinder für Rohrinstallationen. Sie nehmen zwei Rohre auf und dichten sie lösbar ab. Die PVC-Muffen stehen in vielen Varianten zur Auswahl.
PVC-Muffen im Überblick
Die PVC-Muffen sind gerade PVC-Fittings mit zwei Anschlüssen. Im engeren Sinn umfasst dieser Bereich ausschließlich Fittings mit zwei Innengewinden. Jeder Anschluss wird auf ein Rohr, einen Armatur- oder Geräteeingang geschraubt. Als PVC-Muffen lassen sich, weit gefasst, alle Fittings mit mindestens einem Muffenanschluss bezeichnen. Hierzu zählen auch PVC-Bögen, Winkelstücke oder T-Stücke. Die PVC-Muffe mit zwei aufschraubbaren Anschlüssen bietet die folgenden Funktionen:
- dichte und lösbare Verbindung,
- Überbrückung einer kleinen Distanz sowie
- Reduzierwirkung und weitere Besonderheiten.
Die Gewindeanschlüsse der Fittings erzeugen eine dichte und lösbare Verbindung in der Rohrinstallation. Diese Variante empfiehlt sich bei seltenem Öffnen der Leitung, wie es für Wartungszwecke notwendig ist. Die Dichtheit sollte regelhaft mit zusätzlichen Dichtmitteln unterstützt werden. Die PVC-Muffen überbrücken eine kurze Strecke im Rohrsystem. Sie wirken je nach Anschlussgrößen auch reduzierend.
Auswahltipps für PVC-Muffen
Die PVC-Muffe ist durch folgende Merkmale definiert:
- Größe und Art der Anschlüsse,
- Beständigkeiten gegen Korrosion,
- zulässige Temperatur- und Druckbereiche sowie
- Normen und Eignungen.
Bei der Auswahl sollten die Maße der Anschlüsse vor Ort, das Leitungsmedium, die vorherrschenden Drücke und Temperaturen sowie besondere Gegebenheiten bekannt sein. Anhand dieser Werte kann das Fitting optimal ausgewählt werden. Die Normen für Formstücke sind in der DIN 8063 definiert. Die PVC-Muffen können für Trinkwasserleitungen oder chemische Anwendungen zugelassen sein.
Weitere Fittings aus PVC
Die PVC-Fittings sind häufig eingesetzte Verbinder in der Installation von Kunststoffrohren. Sie zeichnen sich durch eine gute Beständigkeit gegen korrosive Einwirkungen der Umgebung und dem durchströmenden Leitungsmedium aus. Die eingesetzten Werkstoffe PVC-U und PVC-C sind für ähnliche Bereiche zugelassen. Das PVC-C zeichnet sich durch eine höhere Beständigkeit gegen Temperaturen aus. Die PVC-Fittings sind in allen typischen Ausführungen erhältlich. Für Veränderungen in der Leitungsausrichtung empfehlen sich PVC-Bögen. Drei Anschlüsse bieten PVC-T- oder Y-Stücke.
|
|