Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 10 mm → 250 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3215261
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WT150-N132
EAN/GTIN:
     5059040289147
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 10 mm → 250 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 5-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Gehäusematerial = ABS, PC

OE, UL. W150 - Miniatur-Lichtschranke. Miniatur-Lichtschranke mit intergriertem Verstärker Anschlusskabel 2m oder Gerätestecker M8 Polarisationsfilter, dadurch auch sicheres Erkennen von Gegenständen mit glänzenden Oberflächen (WL 150) Justierhilfe durch Rotlicht-Sende-LED Mit Hintergrundausblendung (WL 150 HGA), dadurch sicheres Erkennen dunkler Objekte auch vor hellem Hintergrund Schaltpunkt weitgehend unabhängig von Objekt-Farbe und Oberfläche (WL 150 HGA) Energetischer Reflexions-Lichttaster     - für Standardanwendungen     - für einfache Kontrasterkennung Schaltpunkt / Empfindlichkeit oder Tastabstand stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
10 mm → 250 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
5-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Gehäusematerial:
ABS, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
Zubehör
Sick
C110A
ab € 18,34*
Zubehör
Sick
PL30A
ab € 18,29*
Zubehör
Schneider Electric
XZCC12MDM50B
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.