Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor 20 → 253 V ac / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3129643
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NJ2-12GM50-WS
EAN/GTIN:
     5059040254602
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 50mm
Wechselspannung max. = 253V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 20Hz
Verpolungsschutz = Ja

AC, Zweileiter. Schließerfunktion Bündig einbaubar Schaltzustandsanzeige LED gelb Hergestellt nach EN60947-5-2
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
50mm
Wechselspannung max.:
253V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
20Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 3129643, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NJ212GM50WS, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,24*
€ 122,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,88*
€ 123,71*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,50*
€ 124,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,50*
€ 128,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 168,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,44*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.