Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 32A, 2-Stufen, 60°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 32A, 2-Stufen, 60°-Wurfwinkel
Artikel-Nr.:
     108EL-3115414
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CA25A201/GBA001*FT
EAN/GTIN:
     9004257171453
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
drehschalter 2 pol 2 stellungen
nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Strom max. = 32A
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 60°
Länge = 48mm
Breite = 48mm

Serie CA25. Jedes Schaltergehäuse ist mit der passenden Beschriftungsplatte ausgestattet, der Betätiger des Schalters muss jedoch getrennt bestellt werden (siehe typische Best.-Nr. 350-0840). Ausgelegt für 32 A
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Strom max.:
32A
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
60°
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 2polig, 3115414, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CA25A201GBA001*FT, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,83*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T160/GBA002
ab € 4,78*
Zubehör
Kraus & Naimer
SO V750/GBA001
ab € 20,31*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0V750D/GBA002
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.