Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Schlüsselbetätiger Typ Tastenbediener für Serie CA10, Serie CA20, Serie CA25, Serie CAD11, Serie CG8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-323735
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     SO V750/GBA001
EAN/GTIN:
     9004257170463
Suchbegriffe:
323735
Schalter
Drehschalter und Zubehör
Drehschalter-Kontaktblöcke
Zubehörtyp = Tastenbediener

VDE, UL, CSA, Lloyds Register für Schiffahrt, BS5419. Miniatur-Nockenschalter der CA10 - Reihe. Bei Tafelmontage Schutzart IP65 von Außenseite Einlochmontage (22,5 oder 30,5mm), wodurch die Montagezeiten erheblich reduziert werden Anschlußabdeckungen mit Schaltern geliefert Maximale Tafelstärke 6mm Modulares Konzept: a) Betätigung, b) Schalter Betätigungen separat lieferbar, wodurch eine flexible Gestaltung der Tafeln möglich wird Ein/Aus-, Um-, Stufen- und Richtungs-Schalter Schlüssel-Betätigungen, Schlüssel in jeder Position abziehbar (Lieferung mit zwei Schlüsseln) Berührungssichere Anschlüsse Hoher Kontaktdruck u. Silberkontakte stellen min. Kontaktwiderstand, hohen Grad an Zuverlässigkeit v. Steuerschaltungen u. lange Lebensdauer sicher Doppeltunterbrechende Kontakte bewirken eine hohe Schaltleistung relativ zur Größe der Schalter
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tastenbediener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.