| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3500840 Herst.-Nr.: S0E T161/GBA002 EAN/GTIN: 9004257171583 |
| |
|
| | |
| Griff-Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Nockenschalter
VDE, UL, CSA, Lloyds Register für Schiffahrt, BS5419. Miniatur-Nockenschalter der CA10 - Reihe. Bei Tafelmontage Schutzart IP65 von Außenseite Einlochmontage (22,5 oder 30,5mm), wodurch die Montagezeiten erheblich reduziert werden Anschlußabdeckungen mit Schaltern geliefert Maximale Tafelstärke 6mm Modulares Konzept: a) Betätigung, b) Schalter Betätigungen separat lieferbar, wodurch eine flexible Gestaltung der Tafeln möglich wird Ein/Aus-, Um-, Stufen- und Richtungs-Schalter Schlüssel-Betätigungen, Schlüssel in jeder Position abziehbar (Lieferung mit zwei Schlüsseln) Berührungssichere Anschlüsse Hoher Kontaktdruck u. Silberkontakte stellen min. Kontaktwiderstand, hohen Grad an Zuverlässigkeit v. Steuerschaltungen u. lange Lebensdauer sicher Doppeltunterbrechende Kontakte bewirken eine hohe Schaltleistung relativ zur Größe der Schalter Weitere Informationen: | | Griff-Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Nockenschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3500840, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Nockenschalter-Griffe, Kraus & Naimer, S0ET161GBA002, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switch Handles |
| | |
| |