Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 25A, 2-Stufen, 60°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3115256
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CA20A201/GBA002*FT
EAN/GTIN:
     9004257171354
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
drehschalter 2 pol 2 stellungen
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max. = 25A
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 60°
Länge = 48mm
Breite = 48mm

Serie CA20. Jedes Schaltergehäuse ist mit der passenden Beschriftungsplatte ausgestattet, der Betätiger des Schalters muss jedoch getrennt bestellt werden (siehe typische Best.-Nr. 350-0840). Ausgelegt für 25 A Größe S0
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max.:
25A
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
60°
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 2polig, 3115256, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CA20A201GBA002*FT, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,83*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T160/GBA002
ab € 4,78*
Zubehör
Kraus & Naimer
SO V750/GBA001
ab € 20,31*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0V750D/GBA002
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.