Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Steuerstation Leergehäuse, 1 x Ø 22mm, (W) 85 x (H) 84 x (D)140mm, Grau, Edelstahl, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan Steuerstation Leergehäuse, 1 x Ø 22mm, (W) 85 x (H) 84 x (D)140mm, Grau, Edelstahl, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-3091431
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78636046 I1M/SS-SOND
EAN/GTIN:
     5059039085279
Suchbegriffe:
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
leergehäuse ip65
eaton leergehäuse
Serie = RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Anzahl der Einbaustellen = 1
Gehäusefarbe = Grau
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP 65
Breite = 85mm
Tiefe = 140mm
Abmessungen = (W) 85 x (H) 84 x (D)140mm

1,2 mm Edelstahl. RA104 3,5 mm Dichtung Befestigungsösen außen M5 selbsthaltende Edelstahlschrauben Vollständig gemäß EN 418
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Anzahl der Einbaustellen:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP 65
Breite:
85mm
Tiefe:
140mm
Abmessungen:
(W) 85 x (H) 84 x (D)140mm
Weitere Suchbegriffe: 3091431, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, Eaton, 78636046I1MSSSOND, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,89*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.