Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HAS, 50:1 Stromwandler Hall-Effekt 50A, Leitermaß 20.4 x 10.4mm, 40mm x 30mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM HAS, 50:1 Stromwandler Hall-Effekt 50A, Leitermaß 20.4 x 10.4mm, 40mm x 30mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3019489
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAS 50S
EAN/GTIN:
     5060641287647
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 50:1
Bohrungsdurchmesser = 20.4 x 10.4mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 15 V
Eingangsstrom = 50A
Gesamthöhe = 30mm
Gesamtbreite = 40mm
Gesamttiefe = 30mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = HAS

HAS-S Serie. Einpoliger Stromwandler auf Basis Hall-Effekt Messung des eingefügten Leiters Spannungsausgang, Vout = ±4 V Fähig zum Messen komplexer Signale Ausgezeichnete Präzision und gute Linearität Niedrige Temperaturdrift Gehäusewerkstoff Kunststoff; Polycarbonat-PBT Betriebstemperaturbereich -10 bis +80°C Sekundärer Steckverbinder: Bestell-Nr. ; 543-7738 543-7738
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
50:1
Bohrungsdurchmesser:
20.4 x 10.4mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
15 V
Eingangsstrom:
50A
Gesamthöhe:
30mm
Gesamtbreite:
40mm
Gesamttiefe:
30mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
HAS
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, 3019489, Automation, Prozessautomation, LEM, HAS50S, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,37*
€ 31,72*
2 Tage
213
€ 14,99*
ab € 22,22*
€ 36,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1042
ab € 0,0627*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0367*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-4
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.