Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7530TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 5,4 A 1,3 W, 8-Pin MSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-301754
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7530TRPBF
EAN/GTIN:
     5059045920663
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 30 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.6V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 0.86mm

Zweifacher N-Kanal-Leistungs-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-N-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
30 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.6V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
0.86mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 301754, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7530TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.