Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7509TRPBF N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 2 A; 2,7 A 1,25 W, 8-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-301192
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7509TRPBF
EAN/GTIN:
     5059045920991
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 2 A; 2,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 110 mΩ, 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 1,25 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zweifach-N/P-Kanal-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-N/P-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
2 A; 2,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
110 mΩ, 200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
1,25 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 2a, 301192, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7509TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.