Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 400V / 60A, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-301085
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-60APU04-N3
EAN/GTIN:
     5059040963597
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A

Ultraschneller Gleichrichter von FRED Pt®, über 10 A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 301085, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS60APU04N3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,50*
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,30*
1 Tag
571
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 4,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 5,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.