Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Stecker - 2 x Buchse, T-Abzweig, 0 → 18GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2956539
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R125780000
EAN/GTIN:
     5059045914532
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
Adapter SMA
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Stecker
Gender B = 2 x Buchse
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 0 → 18GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 18mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing

SMA-HF-Koaxial-T-Adapter Buchse-Buchse-Stecker, 50 Ohm, Radiall. SMA-HF-Koaxial-T-Adapter Buchse-Buchse-Stecker von 50 Ohm mit PTFE-Dielektrikum, vergoldetem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und einem vergoldeten Mittenkontakt.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Stecker
Gender B:
2 x Buchse
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
0 → 18GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
18mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 2956539, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R125780000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R284C0351060
ab € 59,18*
Zubehör
Radiall
R284C0351059
ab € 30,15*
Zubehör
Radiall
R284C0351055
ab € 29,92*
Zubehör
Radiall
R284C0351057
ab € 27,67*
Zubehör
Radiall
R284C0351053
ab € 27,79*
Zubehör
Radiall
R284C0351045
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.