Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG142 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 1m, SMA / SMA, Aussen ø 4.95mm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215019
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351060
EAN/GTIN:
     5059045672104
Suchbegriffe:
215019
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG142
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 4.95mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 1,01 dB
Länge = 1m
Mantelfarbe = Braun
Betriebstemperaturbereich = -55 bis +135 °C

SMA-Koaxialkabel. Dieses koaxiale Kabel von Radiall ist an beiden Enden mit einem SMA-Stecker ausgestattet. Der aufschraubbare Anschluss, die Subminiatur-Steckverbinder vom Typ A sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung und werden häufig in Telekommunikations- und WLAN-Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG142
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
4.95mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
1,01 dB
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Braun
Betriebstemperaturbereich:
-55 bis +135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R125720000W
ab € 23,98*
Zubehör
Radiall
R125705000
ab € 14,32*
Zubehör
Radiall
R125780000
ab € 56,71*
Zubehör
Radiall
R125704000
ab € 23,18*
Zubehör
Radiall
R411806121
ab € 53,93*
Zubehör
Radiall
R411810121
ab € 76,75*
Zubehör
Radiall
R411820121
ab € 56,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.