Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG316 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 500mm, SMA / SMA, Aussen ø 2.49mm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4987614
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351057
EAN/GTIN:
     5059045672036
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 2.49mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 500mm
Mantelfarbe = Braun
Betriebstemperaturbereich = -55 → +135 °C

SMA-Koaxialkabel. Dieses koaxiale Kabel von Radiall ist an beiden Enden mit einem SMA-Stecker ausgestattet. Der aufschraubbare Anschluss, die Subminiatur-Steckverbinder vom Typ A sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung und werden häufig in Telekommunikations- und WLAN-Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
2.49mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
500mm
Mantelfarbe:
Braun
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +135 °C
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, hf-kabel 50 cm, 4987614, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351057, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
€ 14,99*
ab € 32,76*
€ 51,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 55,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R125720000W
ab € 23,85*
Zubehör
Radiall
R125705000
ab € 14,34*
Zubehör
Radiall
R125780000
ab € 57,01*
Zubehör
Radiall
R125704000
ab € 23,29*
Zubehör
Radiall
R411806121
ab € 54,27*
Zubehör
Radiall
R411810121
ab € 76,93*
Zubehör
Radiall
R411820121
ab € 56,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.