Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor 20 → 253 V ac / 500 mA, Schlitz 15 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2947175
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     SJ15-WS
EAN/GTIN:
     5059040256170
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Schlitz
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 60mm
Breite = 48mm
Tiefe = 30mm
Wechselspannung max. = 253V
Schaltstrom = 500 mA
Schaltfrequenz max. = 25Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktiver Standard Schlitz-Sensor. Induktive Sensoren in einem "U"-förmigen Gehäuse aus PBT, bei denen das alternierende Magnetfeld zwischen zwei Spulen im jeweils gegenüberliegenden Ende der "U"-Schenkel aufgebaut wird. Der Schaltvorgang wird ausgelöst, wenn das erfaßte Objekt zwischen die "U"-Schenkel eintritt. Die Sensoren sind mit den Schlitzweiten 10 bzw. 15mm lieferbar sowie mit entweder NPN- oder PNP-Ausgang bei den DC-Versionen oder mit einem Schließer bei der AC-Versionen.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Schlitz
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
60mm
Breite:
48mm
Tiefe:
30mm
Wechselspannung max.:
253V
Schaltstrom:
500 mA
Schaltfrequenz max.:
25Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv ac, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2947175, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, SJ15WS, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 199,59*
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 201,10*
Frei Haus
ab € 188,64*
€ 207,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,95*
€ 211,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,07*
€ 213,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.