Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FHDM 12P Kubisch Optischer Sensor, Diffuse, Bereich 15 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer FHDM 12P Kubisch Optischer Sensor, Diffuse, Bereich 15 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Baumer FHDM 12P Kubisch Optischer Sensor, Diffuse, Bereich 15 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Baumer FHDM 12P Kubisch Optischer Sensor, Diffuse, Bereich 15 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-2938547
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDM 12P5001/S35A
EAN/GTIN:
     5059040005464
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffuse
Erfassungsbereich = 15 mm → 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Serie = FHDM 12P

Hintergrundunterdrückungszellen Serie 12. Miniaturzelle zur Hintergrundunterdrückung durch Triangulation. Durchgehend verstellbarer Erkennungsbereich, Einstellung mit Hilfe des 5-gängigen Drehpotenziometers. Sichtbares rotes Licht als Positionierhilfe. PNP-Ausgang mit Hell-/Dunkel-Schaltung. Widerstandsfähiges Metallgehäuse, Anschluss mit M8-Steckverbinder. Geschützt gegen Verpolung und Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffuse
Erfassungsbereich:
15 mm → 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Serie:
FHDM 12P
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, baumer lichtschranke, fotosensor, lichtschranke ip67, 2938547, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FHDM12P5001S35A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 212,93*
€ 5,90*
ab € 234,39*
€ 287,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 302,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,74*
Zubehör
Baumer
150328
ab € 32,78*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,39*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.