Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HA Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom HA Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 125 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912292
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HA60125
EAN/GTIN:
     5059040280342
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 125 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung max. = 280 Veff
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 V eff
Laststrom min. = 150 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 20 ms
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 1 mArms
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
125 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung max.:
280 Veff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 V eff
Laststrom min.:
150 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
20 ms
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
1 mArms
Weitere Suchbegriffe: 2912292, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HA60125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 114,28*
€ 151,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 208,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,19*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,06*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 115,08*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,63*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.