Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Bahco VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2887685
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010S
EAN/GTIN:
     7314150033058
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 197 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

Dieser professionelle, isolierte Schraubendreher von Bahco mit ergonomisch geformten, dreiteiligen Griffen kombiniert einen starken Kern mit ausgezeichneter Griffigkeit. Das weiche, rutschsichere Material ermöglicht optimales Drehmoment und maximalen Komfort sogar bei Verwendung in nassen oder öligen Bedingungen. Glatte, runde Form beseitigt Druckpunkte auf der Hand in Einsatz. Alle Griffe sind farbcodiert an beiden Enden (gelb), um die Typenidentifikation zu unterstützen, und mit Aufhängungslöchern für die praktische Aufbewahrung versehen. Eigenschaften und Vorteile: Der Schraubendreher wurde nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren entwickelt Isolierter Schraubendreher für Schlitzkopfschrauben Für Arbeiten an stromführenden Geräten mit bis zu 1000 V Griff: 3-teiliger Griff, für maximalen Benutzerkomfort und höchste Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol am gewölbten Ende Hochwertige Stahllegierung mit Isolierung direkt auf der Klinge Spitze mit schwarzer Oberfläche für höhere Genauigkeit ISO 2380/DIN 5264 Einzeln geprüft und hergestellt gemäß IEC 60900 Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen, beispielsweise in flacher Ausführung oder Kreuzschlitz sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Automobilindustrie Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Zulassungen und Zertifizierungen: VDE DIN 5264 ISO 2380 IEC 60900 Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Ja, der Schraubendreher ist bis 1000 V geprüft und garantiert einen sicheren Betrieb unter dieser Spannung.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
197 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitzschraubendreher 2,5x0,4x75, vde-schraubendreher (torx®), esd-schraubendreher (schlitz)2,5x75, 2887685, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8010S, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 7,67*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,73*
22 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,63*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,59*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,95*
Zubehör
Bahco
BE-8065S
ab € 13,48*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,44*
Zubehör
Bahco
BE-8255S
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.