Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungshalter, Printmontage 6.3A 250V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungshalter, Printmontage 6.3A 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6119037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6119037
EAN/GTIN:
     5056112044017
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
rs pro sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = Lot

Sicherungsfassungen. Fassungen zur Montage von Sicherungen der Baureihen TR5 und TE5 Sicherungshalter-Rastermaß: 5,08 mm Drahtdurchmesser: 0,6 mm Abmessungen: 19559 Std: 10 Ø x 6,5 mm, 19560 LP: 9,5 x 5,6 mm
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: 6119037, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, RS PRO, 18160801400, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6119138
ab € 148,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.