Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Adapterkabel, USB C, USB C 1 Display, - HDMI, 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
StarTech.com 2 m USB-C auf HDMI Kabel, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB-C zu HDMI 2.1 Video Konverter Kabel/Adapter, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Kompatibel - USB-C Lapto...
Artikel-Nr.:
     108EL-2838300
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     135B-USBC-HDMI212M
EAN/GTIN:
     0065030897419
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Länge = 2m
Anzahl der unterstützten Displays = 1Hz
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Anzahl der unterstützten Displays:
1Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Thunderbolt Kabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, 2838300, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, 135BUSBCHDMI212M, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,29*
€ 39,79*
€ 6,95*
ab € 32,38*
€ 42,58*
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 43,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,37*
€ 51,44*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 39,74*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.