Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 272CCFR.SA.1 Edelstahl Pinzette, 115 mm Gerade, Spitze Gerade Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827513
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     272CCFR.SA.1
EAN/GTIN:
     7640174714520
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Modellnummer = 272CCFR.SA.1
Material/Stoff = Edelstahl
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Abtriebsgröße = 3,0 x 0,80 mm
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
272CCFR.SA.1
Material/Stoff:
Edelstahl
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Abtriebsgröße:
3,0 x 0,80 mm
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 30,78*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 30,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,14*
€ 33,15*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 28,14*
€ 38,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A272CF
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.